すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DH-62

品名 : 350x155mm 単管パイプ用標識(関係者以外~)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番389-38
サイズ(mm)350×155材質プラスチック
単管用ロール標識 関係者以外立入禁止縦
タテ単管用
単管に被せるだけのワンタッチ仕様
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/10 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983DH-61 350x155mm 単管パイプ用標識(立入禁止)
    EA983DH-63 350x155mm 単管パイプ用標識(消火器)
    EA983DH-65 350x155mm 単管パイプ用標識(頭上に注意)
    EA983DH-66 350x155mm 単管パイプ用標識(足もと注意)
    EA983DH-68 350x155mm 単管パイプ用標識(昇降階段)
    EA983DH-67 350x155mm 単管パイプ用標識(開口部注意)
    EA983DH-69 350x155mm 単管パイプ用標識(安全帯使用)
    EA983DH-64 350x155mm 単管パイプ用標識(火気厳禁)
    EA983DH-62 350x155mm 単管パイプ用標識(関係者以外~)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top