すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DR-109

品名 : φ 9x100m 標識トラロープ

仕様

サイズ(呼径×長さ)φ9mm×100m材質PE・不織布(芯部分)
黄/黒重量約2.4~2.7kg
標識ロープにつき引っ張り荷重はありません。物を吊るす目的には使用しないでください。
追加説明●線径=9mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約7~8mmです。(20/9/8 9025)
販売価格

3,520(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/26 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1733ページ2256ページ
バリエーション一覧
EA983DR-109 φ 9x100m 標識トラロープ
EA983DR-112 φ12x100m 標識トラロープ
EA983DR-209 φ 9x200m 標識トラロープ
EA983DR-212 φ12x200m 標識トラロープ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方
  • ロープ部拡大

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1732ページ
  • エスコ便利カタログ1733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top