すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-412S

品名 : 1200x1800mm クッションマット(スリム/トラ)

仕様

メーカーカーボーイ型番JM-27
サイズ(W×D×H)mm1200×1800×5重量(g)1420
材質EVA樹脂カラーイエロー&ブラック
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策に取付方法両面テープまたは接着剤(別売)
ジャバラマットよりピッチが細かく、複雑な形状にフィットします。
縦横にカットが可能で、対象物に合わせて施工ができます。
平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
非常に柔らかく弾力性に優れています。
販売価格

26,100(税抜)/ 28,710円(税込)

カタログ価格

26,100円(税抜)/28,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/10 15:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2294ページ
バリエーション一覧
EA983FE-406S 600x 900mm クッションマット(スリム/トラ)
EA983FE-412S 1200x1800mm クッションマット(スリム/トラ)
その他関連
オプションEA983FE-60T : 900x 600mm 両面テープ(クッションマット専用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983FE-406Sです。
  • エスコ便利カタログ2294ページ
  • エスコ便利カタログ2295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top