すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FJ-15

品名 : 50x50x 450mm コーナーガード(粘着付)

仕様

材質EPDMゴム厚み8mm
サイズ(mm)50×50×450(L)カラーブラック
硬度70~75°
粘着付
コーナーの保護・キズ防止に
アングル型コーナーガード
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/28 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2296ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2296ページ
  • エスコ便利カタログ2297ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top