すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA902ZA-2

品名 : 電柱抱付ベルト

仕様

全長405mm重量360g
適応本体旧EA902NA-6/-7/-8
旧EA902A-61/-74/-81
旧EA902-5/-7/-8
現行品で適応本体なし
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1762ページ
その他関連
オプションEA902ZA-3 : 2485mm [電柱用] 巻付けベルト
ウェブカタログ画像
  • 撮影の為背面側を上にしております。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top