すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FK-121

品名 : 700x920mm バリケードスタンド(スチール製)

仕様

メーカーカネソウ型番YB6L7-S
サイズ(mm)700(W)×920(H)支柱径φ60.5mm
重量39.3kg材質〈本体支柱〉
材質:スチール
処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装

〈支柱脚〉
材質:FCD500
処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
カラーイエローアンカー穴φ14mm
設置が簡単な据置タイプ
別売りの【M12あと施工アンカー】で固定できます。
(メーカー推奨アンカーサイズはM12x90mm)
販売価格

52,300円(税抜)/ 57,530円(税込)

カタログ価格

52,300円(税抜)/57,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2254ページ
その他関連
仕様別商品EA983FK-122 : 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)
オプションEA945BY-3 : φ12x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)
オプションEA947AL-111 : M12x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
オプションEA947AL-112 : M12x160mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top