すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-392

品名 : [EA983FM-302,-312,322用] 固定ワッシャー

仕様

メーカー未来工業型番MBCW-1620
適合EA983FM-302・312・322材質SUS304
アンカーボルトが短く、ワンタッチボルトカバーが取りつかない場合に使用します。
ワンタッチボトルカバー用
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/08/31 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1241ページ
その他関連
本体EA983FM-302 : M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
本体EA983FM-312 : M16-20 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)
本体EA983FM-322 : M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top