すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-436

品名 : M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト)

仕様

メーカー未来工業型番MBCH-1016M
適合ねじサイズM10・M12・M16
W3/8・W1/2・W5/8
適合ボルト高さM10・M12・M16:18.5~51mm
W3/8・W1/2・W5/8:21~48mm
サイズφ44.2×63mmホワイト
材質PVC
キュービクル等の狭い場所やボルト上部に障害物がある場合でも使用できる半割れのアンカーボルト用保護カバー
側面からコーキング剤の注入が容易にできるノック付き
ねじ部の向きを変えることで豊富なボルトサイズに対応できます。
ねじ部の取り付け位置が三段階に変更でき、アンカーボルトが長い場合にも短い場合にも対応可能!
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/23 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1241ページ
バリエーション一覧
EA983FM-431 M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)
EA983FM-436 M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品色はホワイトです。
  • 単位(mm)

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top