すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HV-50

品名 : 50mm キャスター(固定金具)

仕様

仕様固定車輪径×幅50×18mm
全高71mm取付穴径6.2mm
ボルト穴間距離48(38)×48(38)mmプレートサイズ60×60mm
耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度70ショアD
耐荷重75kg重量137g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ナイロン6
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
高品質なナイロン素材を使用しており、耐荷重性能が高く衝撃にも強いです。
薬品や溶剤に触れても劣化しにくいので耐久性に優れています。
プレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
プレート取付け型
アイコン
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/22 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1688ページ
バリエーション一覧
EA986HV-50 50mm キャスター(固定金具)
EA986HV-75 75mm キャスター(固定金具)
EA986HV-100A 100mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986HW-50 : 50mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986HW-1 : 50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MA-50 : 50x18mm 車輪(ナイロン・黒)
ウェブカタログ画像
  • キャスター断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • タイヤの素材はナイロンです。
  • D:50mm T2:18mm H:71mm\nA・B:60mm a・b:48(38)mm\nd:6.2mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top