すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA990XR-31

品名 : ドラム缶カッター

切断中にドラム缶の縁から外れにくく、切断荷重も軽く使いやすい

仕様

メーカーESCOオリジナル全長650mm
材質本体:機械構造用炭素鋼
刃:炭素工具鋼
グリップ:エラストマー樹脂
重量3.3kg
200Lスチールドラム缶(板厚0.9~1.5mm)まで切断可能
ドラム缶の縁の厚み、約5mm以下であれば使用できます。
トーチ切断と違い火花が出ないので、安全にドラム缶を解体できます。
頑丈な作りで切断時に力がかかりやすいよう設計されています。
握りやすいプラスチック製グリップ
素早く簡単にドラム缶を切断できます。
交換可能なスチール製ブレード
販売価格

35,600円(税抜)/ 39,160円(税込)

カタログ価格

35,600円(税抜)/39,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA990XR-32 : ドラム缶カッター替刃(EA990XR-31用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top