すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-508

品名 : M 8x 21mm ボルト保護キャップ(10個)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番M8-BM-G30
適合ボルトM8高さ30mm
材質ポリエチレン入数10個
ねじ込むだけでセルフタッピング
丸ナット、六角ナット、四角ナット用
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
RoHS対応品
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/04 22:26現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2300ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FM-508 M 8x 21mm ボルト保護キャップ(10個)
    EA983FM-510 M10x27.5mm ボルト保護キャップ(10個)
    EA983FM-512 M12x 36mm ボルト保護キャップ(5個)
    EA983FM-516 M16x 38mm ボルト保護キャップ(5個)
    EA983FM-520 M20x 46mm ボルト保護キャップ(2個)
    EA983FM-524 M24x 55mm ボルト保護キャップ(2個)
    EA983FM-530 M30x 69mm ボルト保護キャップ(1個)
    EA983FM-536 M36x80.5mm ボルト保護キャップ(1個)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズ・入数が異なります。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※品番によりサイズ・入数が異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 10個入り
    • H1:30mm   D:21mm   H2:18.5mm
    • エスコ便利カタログ2300ページ
    • エスコ便利カタログ2301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top