すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FN-60Y

品名 : 60x60x40mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーAWJ型番A30216-0060
用途・角パイプ及び角棒材の切断面の保護
・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法60(W)×40(H)mm耐熱温度-18℃~60℃
カラーイエロー入数2個
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:34現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1458ページ2359ページ

代替品

EA983FN-195
  • 品番

    EA983FN-195

  • コメント

    変更点:材質(PVC→エラストマー)

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:60mm    H:40mm
  • エスコ便利カタログ1458ページ
  • エスコ便利カタログ1459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top