すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FP-36

品名 : φ35mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)

仕様

材質ポリエチレンサイズ(mm)a:35、h:38.5、b:5
入数2個適合パイプ内径φ31.8
丸パイプ用
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/17 09:07現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2300ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FP-31 φ16mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
    EA983FP-32 φ19mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
    EA983FP-33 φ22mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
    EA983FP-34 φ25mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
    EA983FP-35 φ32mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
    EA983FP-36 φ35mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)
    EA983FP-37 φ38mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ2300ページ
    • エスコ便利カタログ2301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top