すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-172

品名 : DC12~24V LED回転灯(黄)

仕様

メーカー日恵製作所型番VL12R-D24WY
定格電圧DC12~24V
仕様ブザー無光源LED球
サイズφ120×155mm重量0.53kg
消費電力1.4W回転140回/分
材質レンズ:PMMA
ボディ:ABS
発光面を広げるフレネルレンズ構造
グローブの内側にフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。
屋外仕様(取付ねじSUS)
LED32個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。
インナーフレネルレンズとグローブカット構造により輝度と発光面積を大きくしました。
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/17 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ
バリエーション一覧
EA983FS-171 DC12~24V LED回転灯(赤)
EA983FS-172 DC12~24V LED回転灯(黄)
その他関連
オプションEA983FS-182 : φ120mm ラバーベース(LED回転灯用)
ウェブカタログ画像
  • 発光面を広げるフレネルレンズ構造

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top