すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FR-42

品名 : [単3x2本] LED非常信号灯(黄色)

仕様

メーカー小林総研商品名ナイトセーバー
電源単3電池×2本(付属)光源黄色LED9灯
点灯時間点滅:約36時間点滅
点灯:約4時間
※新品アルカリ乾電
池使用時
サイズφ37×167mm
材質本体:ABS樹脂
レンズ:ポリカーボネート
重量約100g(電池含まず)
鉄道保守や道路工事等の特殊用途の非常信号灯
夜間の線路工事の際、工具箱に取付けて作業後の工具の置き忘れ防止にも使えます。
高輝度LEDが激しく点滅し、約200m先からでも周囲に存在を強くアピールできます
最長36時間の連続点滅で事故処理が長引いても対応可能
底部マグネット付き
※自動車用発炎筒の代替品としてはご使用出来ません。
販売価格

6,720円(税抜)/ 7,392円(税込)

カタログ価格

6,720円(税抜)/7,392円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA983FR-41 [単3x2本] LED非常信号灯(赤色)
EA983FR-42 [単3x2本] LED非常信号灯(黄色)
EA983FR-43 [単3x2本] LEDミニ非常信号灯(赤/黄)
その他関連
オプションEA983FR-44 : [EA983FR41~43用] 肩掛けフック
ウェブカタログ画像
  • 点滅
  • ライト点灯
  • 点滅+ライト点灯

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top