すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-125RA

品名 : DC12~24V LED回転灯(ブザー付/赤色)

仕様

メーカーパトライト(PATLITE)型番SKH-M1JB-R
定格電圧DC12~24V消費電力3.6W
配線方法キャブタイヤコード電源コード長500mm
光源LED球
音量88dB閃光数120回/分
使用周囲温度-10~50℃サイズφ100×147mm
取付穴φ6mm(3ヶ所)取付ピッチ70mm
重量340g保護等級IP23(防滴構造)
材質ポリカーボネート
ブラシレスモーター構造により長寿命を実現
デュアルリフレクタ構造で高視認を実現。回転灯特有の「走る光」の効果を際立たてます。
ブザー付き(ブザー音色 1音:ピーピー)
RoHS10適合品
PSE適合品
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ1200ページ
バリエーション一覧
EA983FS-125RA DC12~24V LED回転灯(ブザー付/赤色)
EA983FS-125YA DC12~24V LED回転灯(ブザー付/黄色)
その他関連
オプションEA983FW-18 : [LED信号灯用]壁面取付ブラケット
関連商品EA983FS-124BA : DC12~24V LED回転灯(青色)
関連商品EA983FS-124RA : DC12~24V LED回転灯(赤色)
関連商品EA983FS-124YA : DC12~24V LED回転灯(黄色)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は「赤色」です
  • 本商品は「赤色」です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top