すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-177

品名 : AC100~200V LED回転灯(黄)

仕様

メーカー日恵製作所型番VL12R-200WY
定格電圧AC100~200V
仕様ブザー無光源LED球
サイズφ120×155mm重量0.56kg
消費電力1.8W回転140回/分
連続使用時間17,520時間材質レンズ:PMMA
ボディ:ABS
防水性能IP23
発光面を広げるフレネルレンズ構造
グローブにフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。
屋外仕様(取付ねじSUS)
LEDを効率よく照射するフレネルレンズ構造で視認性を高めた構造です。
EA983FS-182を使用する事で保護特性IP55になります。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/17 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1200ページ
バリエーション一覧
EA983FS-176 AC100~200V LED回転灯(赤)
EA983FS-177 AC100~200V LED回転灯(黄)
その他関連
オプションEA983FS-182 : φ120mm ラバーベース(LED回転灯用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1200ページ
  • エスコ便利カタログ1201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top