すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-261

品名 : DC12~24V 工事用LEDルーフ灯(青)

仕様

定格電圧DC12~24V
コード長3.7m光源LED球
光度DC12:202カンデラ
DC24:201カンデラ
サイズ204×145×128(H)mm
重量900g材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂
保護等級IP66電源車両アダプターソケット
電池寿命約10,000時間外突規制対応品
シガーライター用
全灯(点灯)のみ
底部にマグネット付
シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。
LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top