すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-331

品名 : [単3x3本] シグナルライト(点灯点滅LED/マグネット付)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番881-51
商品名シグナルアイ光源赤色LED球
発光パターン点灯・点滅電源単3電池×3本(別売)
連続使用時間約300時間(点滅時)サイズ80×30×91mm
材質ABS樹脂重量80g
裏面にゴムマグネット付き
1日8時間の使用で約37日使える長寿命タイプ
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top