すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-33

品名 : コーンヘッド標識 [駐車禁止]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

表示内容駐車禁止サイズ300×94×426(H)mm
ステッカーサイズφ285mm材質本体:ポリエチレン
表示部:PETステッカー
片面表示
ビス2個付
取替え簡単なカラーコーン用標識
コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
標識は用途やイメージにあわせて、差し替えできます。
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2251ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983FT-12
    バリエーション一覧
    EA983FT-31 コーンヘッド標識 [進入禁止]
    EA983FT-32 コーンヘッド標識 [徐行]
    EA983FT-33 コーンヘッド標識 [駐車禁止]
    EA983FT-34 コーンヘッド標識 [駐輪禁止]
    EA983FT-35 コーンヘッド標識 [駐輪場]
    EA983FT-36 コーンヘッド標識 [フォークリフト]
    EA983FT-39 コーンヘッド標識 [一時停止]
    EA983FT-40 コーンヘッド標識 [関係者以外立入禁止]
    EA983FT-41 300x94x426mm コーンヘッド標識(P)
    EA983FT-42 300x94x426mm コーンヘッド標識(Pお客様)
    EA983FT-43 300x94x426mmコーンヘッド標識(車イス マーク)
    EA983FT-44 300x94x426mm コーンヘッド標識(左矢印)
    EA983FT-45 300x94x426mm コーンヘッド標識(右矢印)
    EA983FT-46 300x94x426mm コーンヘッド標識(上矢印)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2250ページ
    • エスコ便利カタログ2251ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top