すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-75

品名 : 直径360mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト

仕様

メーカーカーボーイ型番GW-01
商品名やわらかポール用 丸型土台専用ウエイトサイズ内径:230mm
外径:360mm
重量2200g材質ゴム
EA983FT-82A、-83A用
やわらかゴムポール・PUポール共に使える専用ウエイトです。
丸型土台に載せるだけで設置できます。
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/12 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2254ページ
その他関連
本体EA983FT-82A : 60x 880mm やわらかゴムポール(2本)
本体EA983FT-83A : 60x1280mm やわらかゴムポール(2本)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top