すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-931

品名 : 261x348mm/A4 表示板(ガイドポール用/差込式)

仕様

パネルサイズ261×348mm対応サイズ297×210mm(A4)
厚み30mm材質枠:アルミ
板面:透明塩ビ(表面)・透明アクリル(背面)
固定パーツ:スチール
重量846g
EA983FT-781、-790用
タテ・ヨコ自由自在な回転機能付きフロントオープンパネル
板面の縦横回転が簡単にできます。
前面から開閉できるので表示物等の入れ替えが簡単です。
ヘッド部分に固定するだけの簡単取り付け
開閉しやすいフレームデザイン
フレーム内のスプリングが見えない安心設計
※屋外でも使用可能ですが、防水仕様ではありません。
※紙は付属していません。
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-931 261x348mm/A4 表示板(ガイドポール用/差込式)
EA983FT-932 348x471mm/A3 表示板(ガイドポール用/差込式)
その他関連
本体EA983FT-781 : 330x980mm ガイドポール(黄・黒)
本体EA983FT-790 : 360x960mm ガイドポール(ポール本体のみ)
ウェブカタログ画像
  • ※紙は付属しておりません。
  • エスコ便利カタログ2290ページ
  • エスコ便利カタログ2291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top