すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983H-12

品名 : φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)

仕様

サイズφ50×1mm内容開
色緑型丸
材質アルミ取付穴径φ4mm
取付方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
両面印刷
鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。
耐熱・耐候性に優れています。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 200

(2026/10/22 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2288ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983H-11 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤)
    EA983H-12 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)
    EA983H-13 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)
    EA983H-14 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・赤)
    EA983H-15 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・緑)
    EA983H-16 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)
    EA983H-21 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤)
    EA983H-22 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)
    EA983H-23 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)
    EA983H-24 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・赤)
    EA983H-25 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・緑)
    EA983H-26 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)
    EA983H-31 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・赤)
    EA983H-32 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
    EA983H-33 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青)
    EA983H-34 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・赤)
    EA983H-35 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑)
    EA983H-36 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青)
    EA983H-41 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・赤)
    EA983H-42 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
    EA983H-43 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青)
    EA983H-44 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・赤)
    EA983H-45 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑)
    EA983H-46 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm\n※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ2288ページ
    • エスコ便利カタログ2289ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top