すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983H-61A

品名 : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)

仕様

内容常時閉色緑
サイズ60×40×1mm材質PET(ラミネート加工)
取付穴径φ4mm取付方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
入数1枚
両面印刷
英文字入
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/22 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2288ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983H-51A [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)
    EA983H-52A [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)
    EA983H-53A [英語表記付]バルブ開閉札(開・青)
    EA983H-54A [英語表記付]バルブ開閉札(閉・赤)
    EA983H-55A [英語表記付]バルブ開閉札(閉・緑)
    EA983H-56A [英語表記付]バルブ開閉札(閉・青)
    EA983H-57A [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・赤)
    EA983H-58A [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)
    EA983H-59A [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・青)
    EA983H-60A [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・赤)
    EA983H-61A [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)
    EA983H-62A [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・青)
    EA983H-51B [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)/10枚
    EA983H-52B [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)/10枚
    EA983H-53B [英語表記付]バルブ開閉札(開・青)/10枚
    EA983H-54B [英語表記付]バルブ開閉札(閉・赤)/10枚
    EA983H-55B [英語表記付]バルブ開閉札(閉・緑)/10枚
    EA983H-56B [英語表記付]バルブ開閉札(閉・青)/10枚
    EA983H-57B [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・赤)/10枚
    EA983H-58B [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)/10枚
    EA983H-59B [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・青)/10枚
    EA983H-60B [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・赤)/10枚
    EA983H-61B [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)/10枚
    EA983H-62B [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・青)/10枚
    EA983H-63A [英語表記付]バルブ開閉札(調整済・黄)
    EA983H-63B [英語表記付]バルブ開閉札(調整済・黄/10枚)
    その他関連
    オプションEA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本)
    オプションEA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本)
    ウェブカタログ画像
    入数:1枚
    • 入数:1枚
    • エスコ便利カタログ2288ページ
    • エスコ便利カタログ2289ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top