すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983JS-33A

品名 : 1500x1000mm 日章旗(綿)

仕様

サイズ1500×1000mm厚み0.05㎜
材質木綿生地(天竺)ハトメ穴φ10mm×3ヶ所
ひも3本付
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
※加工上多少の違寸が生じる場合があります。
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA983JS-31A 1050x 700mm 日章旗(綿)
EA983JS-32A 1350x 900mm 日章旗(綿)
EA983JS-33A 1500x1000mm 日章旗(綿)
その他関連
オプションEA983JS-41 : スイブルフック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top