すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983L-2A

品名 : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズφ2.3×150mm
入数10本
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 98

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ2331ページ
バリエーション一覧
EA983L-2A 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本)
EA983L-3A 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本)
その他関連
本体EA983H-1 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
本体EA983H-1A : φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
本体EA983H-1B : φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
本体EA983H-2 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
本体EA983H-2A : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
本体EA983H-2B : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
本体EA983H-3 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
本体EA983H-3A : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
本体EA983H-3B : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
本体EA983H-4 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
本体EA983H-4A : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
本体EA983H-4B : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
本体EA983H-5 : φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・赤)
本体EA983H-5A : φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・緑)
本体EA983H-5B : φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・青)
本体EA983H-5C : φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整済・黄)
本体EA983H-6 : 50x50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
本体EA983H-6A : 50x50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
本体EA983H-7 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(操作禁止・赤)
本体EA983H-51A : [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)
本体EA983H-51B : [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)/10枚
本体EA983H-52A : [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)
本体EA983H-52B : [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)/10枚
本体EA983H-53A : [英語表記付]バルブ開閉札(開・青)
本体EA983H-53B : [英語表記付]バルブ開閉札(開・青)/10枚
本体EA983H-54A : [英語表記付]バルブ開閉札(閉・赤)
本体EA983H-54B : [英語表記付]バルブ開閉札(閉・赤)/10枚
本体EA983H-55A : [英語表記付]バルブ開閉札(閉・緑)
本体EA983H-55B : [英語表記付]バルブ開閉札(閉・緑)/10枚
本体EA983H-56A : [英語表記付]バルブ開閉札(閉・青)
本体EA983H-56B : [英語表記付]バルブ開閉札(閉・青)/10枚
本体EA983H-57A : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・赤)
本体EA983H-57B : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・赤)/10枚
本体EA983H-58A : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)
本体EA983H-58B : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)/10枚
本体EA983H-59A : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・青)
本体EA983H-59B : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・青)/10枚
本体EA983H-60A : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・赤)
本体EA983H-60B : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・赤)/10枚
本体EA983H-61A : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)
本体EA983H-61B : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)/10枚
本体EA983H-62A : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・青)
本体EA983H-62B : [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・青)/10枚
本体EA983H-81 : φ80mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
本体EA983H-81A : φ80mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
本体EA983H-81B : φ80mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
本体EA983H-82 : φ80mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
本体EA983H-82A : φ80mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
本体EA983H-82B : φ80mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
本体EA983H-83 : φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
本体EA983H-83A : φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
本体EA983H-83B : φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
本体EA983H-84 : φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
本体EA983H-84A : φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
本体EA983H-84B : φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
本体EA983H-85 : φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・赤)
本体EA983H-85A : φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・緑)
本体EA983H-85B : φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・青)
本体EA983H-85C : φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整済・黄)
本体EA983HA-31 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
本体EA983HA-32 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
本体EA983HA-33 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
本体EA983HA-34 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
本体EA983HA-35 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
本体EA983HA-36 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
本体EA983HA-37 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
本体EA983HA-38 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
本体EA983HA-39 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
本体EA983HA-40 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
本体EA983HA-41 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
本体EA983HA-42 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
本体EA983J-41 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・赤)
本体EA983J-41B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・赤)/10枚
本体EA983J-42 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・緑)
本体EA983J-42B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・緑)/10枚
本体EA983J-43 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・青)
本体EA983J-43B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・青)/10枚
本体EA983J-44 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・赤)
本体EA983J-44B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・赤)/10枚
本体EA983J-45 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・緑)
本体EA983J-45B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・緑)/10枚
本体EA983J-46 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・青)
本体EA983J-46B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・青)/10枚
本体EA983J-47 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・赤)
本体EA983J-47B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・赤)/10枚
本体EA983J-48 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・緑)
本体EA983J-48B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・緑)/10枚
本体EA983J-49 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・青)
本体EA983J-49B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・青)/10枚
本体EA983J-50 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・赤)
本体EA983J-50B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・赤)/10枚
本体EA983J-51 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・緑)
本体EA983J-51B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・緑)/10枚
本体EA983J-52 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・青)
本体EA983J-52B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・青)/10枚
本体EA983J-53 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(操作禁止・赤)
本体EA983J-54 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・青)
本体EA983J-55 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・緑)
本体EA983J-56 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整開・赤)
本体EA983J-54B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・青/10枚)
本体EA983J-55B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・緑/10枚)
本体EA983J-56B : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整開・赤/10枚)
ウェブカタログ画像
●入数:10本入り
  • ●入数:10本入り
  • エスコ便利カタログ2330ページ
  • エスコ便利カタログ2331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top