すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983PD-6

品名 : 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒)

仕様

サイズ全長:914mm
幅:362mm
高さ:76.2mm
重量10.9kg
適合ケーブル径φ57.2mm以下チャンネル数1
チャンネルサイズ57.2(W)×57.2(H)mm耐荷重約3.8t
材質耐候性ポリウレタンカラーブラック
下部スリットタイプ
汎用性の高い軽量タイプ
ケーブルの上にかぶせるだけの設置、解体、保管が簡単にできます。
耐候性に優れ、頑丈な作りになっています
同サイズで連結可能
全天候型
販売価格

92,400円(税抜)/ 101,640円(税込)

カタログ価格

92,400円(税抜)/101,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2261ページ
バリエーション一覧
EA983PD-6 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒)
EA983PD-7 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)
その他関連
仕様別商品EA983PD-4 : 914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)
仕様別商品EA983PD-7 : 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)
ウェブカタログ画像
  • 全長:914mm、幅:362mm、高さ:76.2mm
  • エスコ便利カタログ2260ページ
  • エスコ便利カタログ2261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top