すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TH-9

品名 : φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)

仕様

用途小型キャビネット、小型ボックスシリンダー径15mm
最大適用板厚5.5mm鍵違い数約100通り
材質黄銅仕上クロムメッキ
重量26g付属品鍵3本
専用止金1個
鍵番号違い
1点抜け
回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
施解錠は、鍵を押し込みながら回して下さい。
小型サイズのキャビネット等に最適です。
RoHS対応品
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2321ページ
バリエーション一覧
EA983TH-9 φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)
EA983TH-10 φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top