すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983R-238

品名 : 防犯ベスト(スカイブルー)

仕様

メーカーミズケイ型番5941010
メッシュ色スカイブルー反射テープ色白
反射テープ幅50mmサイズフリー
着丈約60cm肩幅36cm
ウエスト約90~120cm(ゴムとマジックテープで調整可能)前後透明差込用ポケット215×320mm
A4の用紙がそのまま差し込めます。
左胸透明ポケットサイズ105×57mm
名刺等入れることができます。
材質テープ:塩化ビニール
メッシュ:ナイロンメッシュ
取り外し可能なポケット有り(表側右胸)
左右の腰回りはゴムと面ファスナーで調節可能
(最小約90cm~最大約120cmぐらいまで)
前後にA4サイズの印刷物を入れて使用するベストです。
お好きな文字を自由に書いて差し込めます。
汎用性が高く、イベントや試合、お祭り、パトロール、災害ボランティア、防災訓練など、幅広くお使いいただけます。
左胸と正面と背中に差込みポケット付
ベストカラーによる各班分け・各部署分けにも便利です。
ワクチン・予防接種業務に最適な差込式ベストです。
販売価格

2,160円(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2231ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983R-231 防犯ベスト(黄)
    EA983R-232 防犯ベスト(オレンジ)
    EA983R-233 防犯ベスト(緑)
    EA983R-234 防犯ベスト(白)
    EA983R-235 防犯ベスト(青)
    EA983R-236 防犯ベスト(赤)
    EA983R-237 防犯ベスト(紺)
    EA983R-238 防犯ベスト(スカイブルー)
    ウェブカタログ画像
    • 差込ポケット使用例
    • 差込ポケット使用例
    • ※画像はEA983R-233の使用イメージです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2230ページ
    • エスコ便利カタログ2231ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top