すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983R-84

品名 : 防犯ベスト(紺)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミズケイ型番5918502
メッシュ色ネイビー反射テープ色
反射テープ幅50mmサイズフリー
着丈52cmウエスト約90~130cm
(マジックテープで調整可能)
左胸透明ポケットサイズ縦5.8cm×幅10.5cm背中透明ポケットサイズ縦8.1cm×幅28.8cm
材質反射材:塩化ビニール
メッシュ:ナイロンメッシュ
重量約190g
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントなどに。特長・左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983R-85
    • 品番

      EA983R-85

    • コメント

      色違い:青色

    バリエーション一覧
    EA983R-81 防犯ベスト(緑)
    EA983R-82 防犯ベスト(オレンジ)
    EA983R-83 防犯ベスト(黄)
    EA983R-84 防犯ベスト(紺)
    EA983R-85 防犯ベスト(青)
    EA983R-86 防犯ベスト(赤)
    EA983R-87 防犯ベスト(スカイブルー)
    ウェブカタログ画像
    • 背面

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top