すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SJ-1A

品名 : 54mm パドロック(スライドロック式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
方向の組み合わせで解錠できるので暗所や手袋を付けたままでも操作できます

仕様

サイズツル径(A):6mm
クリアランス(B・C):縦25mm、横19mm
ボディ幅54㎜
材質本体:スチール
ツル:ハードスチール
カラー黒・赤・青・紫のどれか(色指定はできません。)
耐久性に優れています。
上下左右の方向移動で簡単且つ安全にロックできます。(解除も同様)
方向の組み合わせで解錠できるので暗所や手袋を付けたままでも操作できます
番号(方向、セット数)設定可能
アイコン
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※色は選べません。
  • ※色は選べません。
  • 入数:1個\n※色は選べません
  • A:6㎜、B:25㎜、C:19㎜

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top