すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983SL-72

品名 : 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番AZ-SMR10
コード長1200mm口の開き8mm
取付工具重量1.0kg以下材質ロープ:ナイロン
巻取器:樹脂(ABS)
重量68g
引き出した長さでロープが自動ロックされるワンウェイロック式
垂れたロープが引っ掛かる危険がなく移動しやすい自動巻取り式
ロープが絡まないため、複数掛けも可能
腰元への装着が簡単なナスカン仕様
工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し、工具の跳ね返りを防止します。
販売価格

4,120円(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2243ページ
バリエーション一覧
EA983SL-71 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール
EA983SL-72 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール
EA983SL-73 1200mm/2.0kg 落下防止・安全リール
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top