すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SM-96

品名 : 200mm セーフティループ用延長コード

仕様

メーカーオーエッチ工業型番SC-EN20
取付工具重量1.0kg以下コード径φ3.2mm
ワイヤー径φ0.7mm全長200mm
材質ウレタン
落下防止コードの延長に
工具・用具などの保持に
耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用
ステンレスワイヤー入り
販売価格

555(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/05/08 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2303ページ
バリエーション一覧
EA983SM-96 200mm セーフティループ用延長コード
EA983SM-97 400mm セーフティループ用延長コード
ウェブカタログ画像
  • 落下防止コードの延長に
  • 工具・用具の保持に
  • 落下防止コードの延長
  • 工具・用具の保持に

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top