すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983T-26B

品名 : 76x 152mm 電気プラグロックアウト

カタログ訂正

25/06/02 最大コード長:(誤)φ25mm (正)φ19mm (No.56 1160)

仕様

材質サーモプラスチック(温度範囲:-46~177℃)鍵穴径8mm
最大コード径φ19mm最大プラグサイズφ76.2×152.4mm
鍵穴数2個
ほとんどの240~550ボルトプラグに対応
電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します
本体は耐薬品性、電気絶縁性があります
販売価格

4,760(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/08/02 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2388ページ
バリエーション一覧
EA983T-26 57x82.5mm 電気プラグロックアウト
EA983T-26B 76x 152mm 電気プラグロックアウト
メイン画像
※画像はEA983T-26です。
  • ※画像はEA983T-26です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2388ページ
  • エスコ便利カタログ2389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top