すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983T-91

品名 : 19-28mm フランジロックアウト

仕様

鍵穴径8.6mm最大つかみ幅38~143mm
適合パイプ径12~76mm適用ナットサイズ19~28mm
材質アルミニウム、硬化鋼使用温度範囲-40~93℃
南京錠は別売です。
販売価格

15,600円(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2327ページ
バリエーション一覧
EA983T-91 19-28mm フランジロックアウト
EA983T-92 33-47mm フランジロックアウト
EA983T-93 52-69mm フランジロックアウト
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2326ページ
  • エスコ便利カタログ2327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top