すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983ML-3

品名 : 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(白)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番AC-3S
幅(mm)50長さ(m)2.0
厚さ(mm)0.12用途空気
色白マンセル値N9.5
材質アルミ耐熱温度約-30~100℃
仕様粘着
JIS識別色
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
優れた屋外耐候性
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
100℃までの十分な耐熱性
配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。
※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
アイコン
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ2278ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983ML-1 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(青)
    EA983ML-2 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(暗い赤)
    EA983ML-3 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(白)
    EA983ML-4 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(うすい黄)
    EA983ML-5 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(灰紫)
    EA983ML-6 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(茶)
    EA983ML-7 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(うすい黄
    EA983ML-8 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(赤)
    EA983ML-9 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(黄赤)
    EA983ML-10 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(赤紫)
    EA983ML-11 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(黒)
    EA983ML-12 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(緑)
    EA983ML-13 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(ねずみ)
    EA983ML-14 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(水色)
    EA983ML-15 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(緑)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2278ページ
    • エスコ便利カタログ2279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top