すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TM-2

品名 : 227x 88x152mm ロックアウトボックス(窓付)

仕様

本体サイズ227×88×152mm重量1.55kg
材質本体:鋼鉄(高温粉体塗装)
ハンドル:ステンレススチール、ナイロン
鍵穴径メイン:8.8mm
ロック穴:7.8mm
このボックスは、機械のメンテナンス時に「作業者全員の安全が確認されるまで、絶対に電源を入れさせない」ための集中管理ツールです。
大人数での作業の際にロックアウトする場所が複数ある場合やロックアウトに不慣れなメンバーがいる場合などに有効です。
中身の見える窓が付いています。
小型の携帯型ロックアウトボックスとして使用できます。
最大13名による同時施錠が可能
蓋の部分に12個のロック穴、メインラッチに1個、合計13個の南京錠を掛けることができます。
内部には南京錠だけでなく、安全タグやハスプなどもまとめて収納・運搬できます。
【使い方】
1.設備の主電源などを南京錠でロックし、その「鍵」をボックスの中に入れます。
2.共同で作業するメンバー全員が、自分の個人用南京錠をロック穴に掛けて施錠します。
3.作業が完全に終了した人から順に自分の南京錠を外します。全員が外して中から「設備の鍵」を取り出すまでは、誰も電源を復旧できません。
販売価格

8,590円(税抜)/ 9,449円(税込)

カタログ価格

8,590円(税抜)/9,449円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TM-1 227x 88x152mm ロックアウトボックス
EA983TM-2 227x 88x152mm ロックアウトボックス(窓付)
その他関連
オプションEA983TM-10 : 壁掛け金具(EA983TM-1,-2用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top