すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-101

品名 : 96x194mm バタフライバルブロックアウト

仕様

用途バタフライバルブに使用鍵穴径6.5mm
サイズ96(W)×32(D)×194(H)mm最大つかみ幅110mm
材質PA6、ステンレス
金属部分は耐腐食性に優れたステンレス製
販売価格

4,760円(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top