すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-531

品名 : 71.5x48.0x40.5mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ40.5(W)×48(D)×71.5(H)mm鍵穴径8mm
適合ブレーカー100A~250A適合サイズ14.3×40.9mm
材質ナイロンPA使用温度範囲-20~120℃
配線用遮断器のスイッチレバーに装着しネジで押さえつけ、南京錠で施錠することで、作業中の第三者による電源投入を確実に防ぎます。
特殊な工具を一切使わず、手軽かつスピーディにブレーカーへ取り付け・施錠が可能です。作業効率を損なわずに安全性を確保します。
※南京錠は別売です。
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top