すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-621

品名 : 8-19mm エアーホースロックアウト

仕様

サイズ166(W)×94(D)×96.6(H)mm穴径8・10・11・12・19mm
鍵穴径7.9mm鍵穴数4個
材質ABS樹脂使用温度範囲-20~90℃
重量289g
様々なサイズの電気プラグおよびエアホース用プラグに対応できるよう、複数の挿入口を設けています。
誤操作を防ぎ安全性を高めるため、南京錠を施錠してご使用ください。
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top