すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-217

品名 : セキュリティロック(テープ貼付け)

強力両面テープで固定します。薄型でタブレットなどにセキュリティスロットを増設します。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-20P
カラーシルバー製品サイズ約W15×D38×H6mm
重量14gセキュリティスロットサイズ約3×7mm
材質亜鉛合金付属品取扱説明書
適合ワイヤー品番EA983TS-251~291、EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227~230、TS-305、-306、-307、-309、-310適合錠品番EA983TS-301~303
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
<取り付け方法>1.裏面の剥離シートをはがして貼り付けます。※取り付け面をきれいにしてから貼り付けてください。2.セキュリティスロットにSLE-6S(別売)などを取り付けます。
ワイヤー、南京錠は別売です。
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1915ページ
その他関連
オプションEA983TS-1 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
オプションEA983TS-3 : パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-4 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)
オプションEA983TS-5 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-10A : 2.0m 超小型シリンダセキュリティ
オプションEA983TS-21 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
オプションEA983TS-51 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-52 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-53 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-54 : φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-56 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)
オプションEA983TS-57 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)
オプションEA983TS-58 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)
オプションEA983TS-59 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(南京錠・スペーサー)
オプションEA983TS-227 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
オプションEA983TS-228 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
オプションEA983TS-229 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
オプションEA983TS-230 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
オプションEA983TS-251 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-256 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート)
オプションEA983TS-261 : φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-266 : φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-267 : φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-268 : φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-269 : φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-271 : φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-273 : φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-276 : φ3.5mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-277 : φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-278 : φ3.5mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-279 : φ3.5mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-281 : φ3.5mmx0.3-1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-282 : φ4.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-286A : φ6.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-301 : 26mm ダイヤル錠
オプションEA983TS-302 : 31mm ダイヤル錠
オプションEA983TS-303 : 63mm ワイヤー錠
オプションEA983TS-305 : φ4.2mmx1m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-306 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-307 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
オプションEA983TS-309 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ
オプションEA983TS-310 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top