すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-224

品名 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)

タブレットを盗難から防止。10~12.5インチ対応・シルバー。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-28STB12SVN
カラーシルバーサイズW53×D30×H276mm
重量244gセット内容本体×1ネジ×4本(2本はあらかじめ本体に取り付けられています)厚み調整スポンジ×4枚(厚・薄/各2枚)プラスドライバー×1本
対応機種Apple12.9インチiPad Pro 2020/2018/201711インチiPad Pro 2020/201810.5インチiPad Pro 201710.2インチiPad 第8/7世代9.7インチiPad 20179.7インチiPad ProiPad Air2iPad AiriPad 4iPad 3iPad 2iPad富士通 Arrows Tab Q555 Microsoft Surface Pro(2017) ・Surface 3NEC VersaPro タイプVS(11.6型)東芝dynabook tab S90/S80/S50ASUS ZenPad 10 など※Apple iPad mini4、mini3、mini2、miniには対応しません。厚み20mm以内、対角線長さ276~393mm以内のタブレット10.1~12.5インチまでのタブレット※一部機種には対応しません。適合ワイヤー品番EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227~230、TS-305、-306、-307、-309、-310
10.1~12.5インチまでのタブレットに取り付けて、盗難から防止します。※厚み20mm以内、対角線長さ276~393mm以内のタブレットに対応します。
長さを調整でき、両端部分は回転式で、機種によって最適な位置に設定できます。
2種類の厚み調整スポンジで、機種によるすき間を調整できます。※iPadなど、一部の機種ではすき間を埋められない場合があります。
別売りのセキュリティワイヤーを取り付け、机の脚などにワイヤーを巻きつけます。
<ご注意>※セキュリティワイヤーは付属していません。標準セキュリティスロット(3×7mm)に対応した、別売りのサンワサプライ製SLE-6Sなどが必要です。※機種によっては本製品を斜め掛けする方向を替えることで対応する場合があります。※一部機種には対応していない場合があります。
販売価格

5,710円(税抜)/ 6,281円(税込)

カタログ価格

5,710円(税抜)/6,281円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1915ページ

代替品

EA983TS-224A
その他関連
オプションEA983TS-1 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
オプションEA983TS-3 : パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-4 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)
オプションEA983TS-5 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-10A : 2.0m 超小型シリンダセキュリティ
オプションEA983TS-21 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
オプションEA983TS-51 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-52 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-53 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-54 : φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-56 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)
オプションEA983TS-57 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)
オプションEA983TS-58 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)
オプションEA983TS-59 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(南京錠・スペーサー)
オプションEA983TS-227 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
オプションEA983TS-228 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
オプションEA983TS-229 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
オプションEA983TS-230 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
オプションEA983TS-306 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-307 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
オプションEA983TS-309 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ
オプションEA983TS-310 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top