すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-223

品名 : セキュリティロック(MacBook用)

Apple MacBook用セキュリティ。本体の画面部を左右から挟みこんで盗難防止。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-47S
サイズW278×D92.1×H38.7mmワイヤー長/1.5mワイヤー直径/約4.4mmセット内容本体×1、ワイヤー×1、ネジ×2、鍵×2
対応機種Apple MacBookの画面部の蓋の厚さ5.9mm以下の機種※その他ノートPCなどにも16インチ以下で厚みが対応できれば使用できますが、対応確認は実機でお願いします。MacBook Pro 16(2023年モデル/A2780、2021年モデル/A2485、2019年モデル/A2141)MacBook Pro 14(2021年モデル/A2442)MacBook Pro 13(2020年モデル/A2551・A2338・A2289・A2251)MacBook Air 13(2020年モデル/A2337・A2179、2019年モデル/A1932)など
本体の画面部を左右から挟み込むだけで簡単に設置可能です。
本体の画面部は45~125°で可動します。(本製品を装着したまま、MacBookを閉じることはできません)
付属のワイヤーを机の脚などに巻き付け、本体と接続して、盗難防止になります。
本体に3×7mmのセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを直接取付けることも可能です。
本体左右の脚を付属のネジで木製天板などに固定すれば、ワイヤーなしで盗難防止が可能です。 ※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1915ページ
その他関連
オプションEA983TS-1 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
オプションEA983TS-3 : パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-4 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)
オプションEA983TS-5 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-10A : 2.0m 超小型シリンダセキュリティ
オプションEA983TS-21 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
オプションEA983TS-51 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-52 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-53 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-54 : φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-56 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)
オプションEA983TS-57 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)
オプションEA983TS-58 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)
オプションEA983TS-59 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(南京錠・スペーサー)
オプションEA983TS-227 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
オプションEA983TS-228 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
オプションEA983TS-229 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
オプションEA983TS-230 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
オプションEA983TS-306 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-307 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
オプションEA983TS-309 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ
オプションEA983TS-310 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top