すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-49

品名 : 100x 90mm 防犯用ステッカー(カメラ24時間監視/5枚)

仕様

サイズ(mm)100×90内容防犯カメラ24時間監視
材質基材:軟質塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
入数5枚
様式英文字入
実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。
省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。
ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/08/03 00:06現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA983TS-48 φ100mm 防犯用ステッカー(カメラ24時間監視/5枚)
EA983TS-49 100x 90mm 防犯用ステッカー(カメラ24時間監視/5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top