すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-55

品名 : φ2mmx1.2m セキュリティワイヤー(標準スロット/巻取式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ワイヤーが巻き取り式でコンパクトに収納できるセキュリティ、ダイヤル錠タイプ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-41S
セット内容本体×1、鍵×2取付可能スロット標準
カラー本体/ホワイトワイヤー/シルバーサイズワイヤー長/1.2mワイヤー直径/2mmシリンダー部直径/16mm
マスターキー対応対応対応機種標準スロット(3×7mm)を持つノートパソコンなど。※約3.2×4.5mmのNobleロック、約2.5×6mmのnanoロックのセキュリティスロットには対応しません。
約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。
パソコンのセキュリティスロットに取り付けて盗難を防止します。
カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。
テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。
販売価格

4,730(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-211 : セキュリティロック(吸着タイプ)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top