すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TT-12

品名 : 600mm ねじ止めワイヤーロック(南京錠タイプ)

仕様

メーカーノムラテック型番N-1093
用途現場機材・工具の盗難防止
店舗備品の保管・管理
室内外の開閉部の施錠に
サイズ本体:60×60×14mm
ワイヤー:600mm
ワイヤー径3mm耐荷重ねじ止め:水平方向 15kg
両面テープ止め:水平方向 5kg
材質南京錠本体シャックル部:スチール(焼き入れ処理)
本体表面:ステンレス
ダイヤル部:亜鉛ダイカスト
固定プレート:ステンレス   
ワイヤー:スチール(被覆部分PVC)
ドリルねじ:ステンレス
両面テープ:アクリル系粘着剤
付属品南京錠(3桁ダイヤル)、固定プレート×2、両面接着テープ×2、ワイヤー、ドリルねじ×4
ねじ止めと両面接着テープの両方に対応した、南京錠を使用するワイヤー錠です。
南京錠とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。
取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選べます。
※両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣ります。
屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。
ねじ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983TT-11 600mm ねじ止めワイヤーロック(シリンダータイプ)
EA983TT-12 600mm ねじ止めワイヤーロック(南京錠タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 店舗什器等の保管に
  • 冷蔵庫の施錠に
  • 引き戸の施錠に
  • 戸棚の施錠に

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top