すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TT-42S

品名 : φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)

仕様

仕様シリンダー錠(同一鍵タイプ)ケーブル径φ4.3mm
全長1040mm材質本体:真鍮
ケーブル:スチール(ビニールコート)
鍵:真鍮・ニッケルメッキ
本体幅29mm
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/02 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2325ページ
バリエーション一覧
EA983TT-41S φ4.3x 545mm ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)
EA983TT-42S φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA983TT-41です。
  • ※画像は、EA983TT-41です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top