すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA985G-21

品名 : 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製/折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MMA03-10
ローラー幅300mm重量5.6kg
全長1029mm(機長:1000mm)ローラー耐荷重85.8kg/m(3kg/本)
フレーム耐荷重85.8kg/m(10kg/本)ローラー直径23mm
材質ローラ:アルミ
フレーム:樹脂
軸:SS材メッキ仕様
ピッチ25~35mm
曲線角度最小R700mm
空きフロアがコンベアラインに早変わり。
目的の場所に直線・カーブ・S字等自在に設置可能です。
作業が終われば丸めて楽々収納できます。
作業テーブル上にも設置可能。
ボールキャスター(EA986S-301)と合わせてお使いください。
販売価格

56,600(税抜)/ 62,260円(税込)

カタログ価格

56,600円(税抜)/62,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA985LA-131
  • 品番

    EA985LA-131

  • コメント

    折り畳み式ではございません。

その他関連
オプションEA986S-301 : 360x360mm [スチール製]ボールキャスターテーブル(折畳式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top