すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA985MB-231

品名 : 300x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーマキテック型番R-2812P-1000-300-40
ローラー幅300㎜全長1000mm
ローラー直径28.6mm材質スチール
用途軽荷重搬送用ピッチ40mm
ローラー耐荷重42㎏/本脚取付間隔:耐荷重1000mm:500kg
1500mm:300kg
2000mm:200kg
3000mm:90kg
重量13.3kg
プレスベアリング・安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1673ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA985MB-231 300x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-232 300x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-233 300x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-331 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-332 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-333 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-31 300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-33 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-241 400x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-242 400x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-243 400x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-341 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-342 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-343 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-42 400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MB-43 400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    その他関連
    オプションEA985M-11 : 300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-12 : 400x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-13 : 500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-21 : 300x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-22 : 400x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-23 : 500x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 連結可能(赤丸で囲った部分が連結板です。)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ1672ページ
    • エスコ便利カタログ1673ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top