すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-212B

品名 : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-18P
サイズ49(W)×49(D)×6.6(H)mm重量(g)10
カラーブラックセキュリティスロットサイズ約3×7mm
取り付け面直径約49mm厚み最厚部:約6.6mm
最薄部:約3.8mm
引っ張り強度55.5kg取付方法両面テープ式
適合ワイヤー品番EA983TS-251~291、EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228、-230、TS-305、-306、-307、-309、-310適合錠品番EA983TS-301~303
強力な両面テープで、セキュリティスロットのないパソコン、タブレットなどに貼り付けロックするタイプ
厚みが薄いので取り付け後に邪魔になりません。
別売のセキュリティワイヤーなどを取り付けて使用します。
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1915ページ
バリエーション一覧
EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
EA983TS-212W セキュリティロック(粘着タイプ/白)
その他関連
オプションEA983TS-10A : 2.0m 超小型シリンダセキュリティ
オプションEA983TS-1 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
オプションEA983TS-3 : パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-4 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)
オプションEA983TS-5 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-21 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
オプションEA983TS-51 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-52 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-53 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-54 : φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-56 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)
オプションEA983TS-57 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)
オプションEA983TS-58 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)
オプションEA983TS-59 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(南京錠・スペーサー)
オプションEA983TS-201 : セキュリティスロット用ロック
オプションEA983TS-202 : セキュリティスロット用ロック
オプションEA983TS-203 : セキュリティスロット用ロック
オプションEA983TS-227 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
オプションEA983TS-228 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
オプションEA983TS-230 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
オプションEA983TS-306 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-307 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
オプションEA983TS-309 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ
オプションEA983TS-310 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)
オプションEA983TS-251 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-256 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート)
オプションEA983TS-261 : φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-266 : φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-267 : φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-268 : φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-269 : φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-271 : φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-273 : φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-276 : φ3.5mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-277 : φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-278 : φ3.5mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-279 : φ3.5mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-281 : φ3.5mmx0.3-1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-282 : φ4.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-286A : φ6.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-301 : 26mm ダイヤル錠
オプションEA983TS-302 : 31mm ダイヤル錠
オプションEA983TS-303 : 63mm ワイヤー錠
関連商品EA983TS-213 : セキュリティロック(粘着・ネジ止タイプ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top